Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 3DYT4 Agraf de păr 0.148 inci, 5 buc | AC8UZW

APPROVED VENDOR 3DYT4 Agraf de păr 0.148 inchi, 5 buc

În stoc
Articol: AC8UZW Model: 3DYT4
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
€26.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCui spintecat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu axul Dia.3/4" to 1-1/8"
Lungime3 5 / 16 "
Material316 Inox
Pin Dia.0.148 "
TipAc de păr

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3DYT4 Agraf de păr 0.148 inchi, 5 buc
€26.14 /ambalaj