Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 3DYV6 Taper Pin Stainless Steel #2 2 1/4 Overall Length, 10PK | AC8VAR

APPROVED VENDOR 3DYV6 Pin conic din oțel inoxidabil #2 2 1/4 Lungime totală, 10PK

În stoc
Element: AC8VAR Model: 3DYV6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€31.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.187 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală2.25 "
Rockwell HardnessB90
Mărimea#2
Diafragmă mică.0.146 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.010 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3DYV6 Pin conic din oțel inoxidabil #2 2 1/4 Lungime totală, 10PK
€31.15 /ambalaj