Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 3DYW6 Pin conic #7/0 1/2 Lungime totală, 50PK | AC8VBB

APPROVED VENDOR 3DYW6 Pin conic #7/0 1/2 Lungime totală, 50PK

În stoc
Element: AC8VBB Model: 3DYW6

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€28.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.062 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOtel carbon
Lungime totală1 / 2 "
Rockwell HardnessB90
Mărimea# 7 / 0
Diafragmă mică.0.053 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.010 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3DYW6 Pin conic #7/0 1/2 Lungime totală, 50PK
€28.14 /ambalaj