Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 3DZC5 Taper Pin #5 4 1/2 Overall Length, 10PK | AC8VCK

APPROVED VENDOR 3DZC5 Pin conic #5 4 1/2 Lungime totală, 10PK

În stoc
Element: AC8VCK Model: 3DZC5
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
€25.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.289 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOtel carbon
Lungime totală4.5 "
Rockwell HardnessB90
Mărimea#5
Diafragmă mică.0.195 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.010 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2745
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3DZC5 Pin conic #5 4 1/2 Lungime totală, 10PK
€25.10 /ambalaj