Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 3DZG2 Pin conic din oțel carbon #10 7 Lungime totală | AC8VCT

APPROVED VENDOR 3DZG2 Pin conic din oțel carbon #10 7 Lungime totală

În stoc
Element: AC8VCT Model: 3DZG2
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
€16.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.706 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOtel carbon
Lungime totală7"
Rockwell HardnessB90
Mărimea#10
Diafragmă mică.0.560 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.010 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.288
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3DZG2 Pin conic din oțel carbon #10 7 Lungime totală
€16.87 /unitate