Furnizor APROBAT 3GXY5 Foaie Pps Alb 1 1/2 inch T 12 x 12 in | AC9JYL

APPROVED VENDOR 3GXY5 Foaie Pps Alb 1 1/2 inch T 12 x 12 inch

În stoc
Element: AC9JYL Model: 3GXY5

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,301.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
CuloriAproape alb
Lungime12 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
MaterialPolifenilen sulfurat extrudat
Tip de materialNeumplut
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 425 de grade F
Forța de tracțiune13,500 psi
Grosime1.5 "
Grosime Toleranță+0.025 "/ - 0.000"
Lăţime12 "
Toleranță la lățime+/- 0.250 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.1975
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3920940000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelGrosimePreț
Furnizor APROBAT 3GXX9 Sheet Pps White 1/4 Inch T 12 x 12 In | AC9JYF 3GXX90.25 "€959.12
Furnizor APROBAT 3GXY1 Foaie Pps Alb 3/8 inch T 12 x 12 in | AC9JYG 3GXY10.375 "€1,414.94
Furnizor APROBAT 3GXY2 Sheet Pps White 1/2 Inch T 12 x 12 In | AC9JYH 3GXY20.5 "€1,913.82
Furnizor APROBAT 3GXY3 Sheet Pps White 3/4 Inch T 12 x 12 In | AC9JYJ 3GXY30.75 "€2,918.58
Furnizor APROBAT 3GXY4 Sheet Pps White 1 Inch T 12 x 12 In | AC9JYK 3GXY41"€3,702.24
Furnizor APROBAT 3GXY6 Sheet Pps White 2 Inch T 12 x 12 In | AC9JYM 3GXY62"€7,275.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3GXY5 Foaie Pps Alb 1 1/2 inch T 12 x 12 inch
€6,301.30 /unitate