FPE Seria NM Întrerupătoare cu carcasă turnată


Filtru
Evaluare AIC: 30kAIC @ 480V , Tip cadru: NM , Număr de poli: 3 , Voltaj: 600V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
NM632150
150A€7,162.13
RFQ
A
NM632175
175A€7,162.13
RFQ
A
NM632200
200A€7,162.13
RFQ
A
NM632250
250A€7,162.13
RFQ
A
NM632300
300A€7,162.13
RFQ
A
NM632350
350A€7,162.13
RFQ
A
NM632450
450A€7,162.13
RFQ
A
NM632500
500A€7,162.13
RFQ
A
NM632600
600A-
RFQ
A
NM632700
700A-
RFQ
A
NM632000
800A€4,729.72
RFQ
A
NM632800
800A-
RFQ
A
NM632800NA
800A-
RFQ

Seria NM Întrerupătoare cu carcasă turnată

Întreruptoarele din seria FPE NM sunt ideale pentru instalarea în tablouri de distribuție, centre de comandă a motoarelor, panouri, carcase industriale și unități de conectare a căilor de circulație pentru protejarea circuitelor și echipamentelor conectate împotriva scurtcircuitelor și a curenților defecte. Aceste întreruptoare de circuit dispun de o unitate de declanșare magnetică termică care oferă protecție pe timp îndelungat și instantaneu la limitarea curentului. Aceste întreruptoare de circuit listate UL au un design de montare cu șuruburi pentru a asigura ușurința instalării în spații înguste. Acestea sunt proiectate pentru a oferi valori nominale de curent de până la 800A la o capacitate maximă de întrerupere de 30kA la 480VAC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?