Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 3HDY9 Piuliță hexagonală din oțel complet 2-4 1/2 Gr8 | AC9KXQ

APPROVED VENDOR 3HDY9 Piuliță Hexagonală Complet Oțel 2-4 1/2 Gr8

În stoc
Articol: AC9KXQ Model: 3HDY9
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
€34.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului2-4-1 / 2 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Înălţime1 23 / 32 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate8
Rockwell HardnessC26 până la C36
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet2.5
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.972
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3HDY9 Piuliță Hexagonală Complet Oțel 2-4 1/2 Gr8
€34.46 /unitate