VÂNZĂTOR APROBAT 3KXV2 Cărucior utilitar Oțel 18 Lungime x 24 W 200 Lb Capacitate | AC9WEH

APPROVED VENDOR 3KXV2 Carucior utilitar Otel 18 Lungime x 24 W 200 Lb Capacitate

Element: AC9WEH Model: 3KXV2

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș utilitar sudat
Creștere reglabile2"
Capacitate pe raft66 lb.
Caster Dia.4"
Material de rotireCauciuc dur
Tip rotor(4) Pivotant, (2) cu blocare
CuloriGalben
Distanța dintre raftul mediu și inferior14.75 "
Distanța dintre rafturi(Sus) variază, (jos) 14-3/4"
finalizareaPulbere
Ecartament20
Mâner inclusNu
Înălțimea buzelor1 / 4 "
Capacitate de încărcare200 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi3
Inălțime totală26 - 42 "
Lungime totală18 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului18 "
Stil raftlabiat
Tipul raftuluiLipped Edge
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.91
Înălțimea navei (cm)56.39
Lungimea navei (cm)64.26
Lățimea navei (cm)48.51
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3KXV2 Carucior utilitar Otel 18 Lungime x 24 W 200 Lb Capacitate