Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 3LT38 Conector Șurub de fixare Neizolat 1 1/4in | AC9ZAD

APPROVED VENDOR 3LT38 Conector șurub de fixare Neizolat 1 1/4 in

În stoc
Element: AC9ZAD Model: 3LT38
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
€9.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSetați conectorul cu șurub, etanș la beton
Dimensiunea conductei1.25 "
Subcategoria conductelorConducta EMT
Materialzinc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7907002000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiSubcategoria conductelorMaterialLungime totalăPreț
Furnizorul APROBAT 3LP60 Conector șurub de fixare 1 in | AC9YVN 3LP601"Conductă rigidăOțel zincat1.5 "€20.68
Furnizorul APROBAT 3LP62 Conector șurub de fixare 1 1/2 in | AC9YVQ 3LP621.5 "Conductă rigidăOțel zincat1.875 "€2.23
Furnizorul APROBAT 3LP63 Conector șurub de fixare 2 in | AC9YVR 3LP632"Conductă rigidăOțel zincat2"€66.56
Furnizor APROBAT 3LT40 Conector Șurub de fixare Neizolat 2 In | AC9ZAF 3LT402"Conducta EMTzinc-€0.73
Furnizorul APROBAT 5XC14 Conector șurub de fixare Neizolat 1 in | AE7EBX 5XC141"Conducta EMTzinc-€0.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LT38 Conector șurub de fixare Neizolat 1 1/4 in
€9.87 /unitate