Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR 3LX29 Cuplaj Femeie 2 inch 316 Oțel inoxidabil | AD2ABR

APPROVED VENDOR Cuplaj 3LX29 Femeie 2 inch din oțel inoxidabil 316

În stoc
Element: AD2ABR Model: 3LX29
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
€102.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplor
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneCuplaj feminin x MNPT
Dimensiunea cuplajului2"
Tip cuplajB
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7307290090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
APROBAT VENDOR 3LW95 Cuplaj Femeie 1 inch 316 Oțel inoxidabil | AC9ZXL 3LW951"250 psi1"€62.61
APPROVED VENDOR 3LX12 Cuplaj Femeie 1-1/2 inch Oțel inoxidabil 316 | AD2AAY 3LX121.5 "250 psi1.5 "€88.11
APROBAT VENDOR 3LX45 Cuplaj Femeie 3 inch 316 Oțel inoxidabil | AD2ACJ 3LX453"125 psi3"€193.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Cuplaj 3LX29 Femeie 2 inch din oțel inoxidabil 316
€102.35 /unitate