Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR 3LW95 Cuplaj Femeie 1 inch 316 Oțel inoxidabil | AC9ZXL

APPROVED VENDOR 3LW95 Cuplaj mamă 1 inch din oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AC9ZXL Model: 3LW95

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€66.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplor
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneCuplaj feminin x MNPT
Dimensiunea cuplajului1"
Tip cuplajB
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7307290090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
APPROVED VENDOR 3LX12 Cuplaj Femeie 1-1/2 inch Oțel inoxidabil 316 | AD2AAY 3LX121.5 "250 psi1.5 "€93.39
APROBAT VENDOR 3LX29 Cuplaj Femeie 2 inch 316 Oțel inoxidabil | AD2ABR 3LX292"250 psi2"€102.35
APROBAT VENDOR 3LX45 Cuplaj Femeie 3 inch 316 Oțel inoxidabil | AD2ACJ 3LX453"125 psi3"€206.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LW95 Cuplaj mamă 1 inch din oțel inoxidabil 316
€66.11 /unitate