HAMILTON Seria MD, rotor cu placă rigidă


Filtru
Frână cu rotire inclusă: Nu , Grup de produse Caster: Caster rigid , Temp. Gama disponibila: Da , Tip rotiță: Rigid , Forma roții roților: Standard , Lead extins: Nu , Finisaj cadru: Email gri , Material cadru: Oţel , Distanța dintre găurile pentru șuruburi: 7 x 7 " , Tip blocare: Fără blocare inclusă , Diametru șurub de montare: 5 / 8 " , Distanța exterioară a găurilor pentru șuruburi: 7 x 7 " , Dimensiunea plăcii: 8-1/2 x 8-1/2" , Grosimea farfuriei: 0.5 " , Tip placă: D , Raza de pivotare: 0"
StilModelInălțime totalăGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeRoată de schimbTemp. GamăRulmenți cu roțiCuloarea roțiiDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A
R-MD-63FST
10 "Mai mare de 6000 lb.Oțel forjatMfr. Nr. W-630-FST-1-1 / 4-40 grade până la 250 grade FRola conică de precizieclar6"€782.31
B
R-MD-83SYT
11 "3000 - 5999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-830-SYT-1-1 / 4-40 grade până la 200 grade FRola conică de precizieAlbastru8"€838.53
A
R-MD-84FST
11 "Mai mare de 6000 lb.Oțel forjatMfr. Nr. W-840-FST-1-1 / 4-40 grade până la 250 grade FRola conică de precizieclar8"€897.67
C
R-MD-83FST
11 "Mai mare de 6000 lb.Oțel forjatMfr. Nr. W-830-FST-1-1 / 4-40 grade până la 250 grade FRola conică de precizieclar8"€779.44
D
R-MD-83NYB
11 "Mai mare de 6000 lb.NailonMfr. Nr. W-630-NYB-1-1 / 4-30 grade până la 200 grade FBilă de precizieNegru8"€931.26
E
R-MD-103FST
13 "Mai mare de 6000 lb.Oțel forjatMfr. Nr. W-1030-FST-1-1 / 4-40 grade până la 250 grade FRola conică de precizieclar10 "€890.95
F
R-MD-103NYB
13 "Mai mare de 6000 lb.NailonMfr. Nr. W-830-NYB-1-1 / 4-30 grade până la 200 grade FBilă de precizieNegru10 "€1,126.90
G
R-MD-104FST
13 "Mai mare de 6000 lb.Oțel forjatMfr. Nr. W-1040-FST-1-1 / 4-40 grade până la 250 grade FRola conică de precizieclar10 "€955.48
H
R-MD-104SYT
13 "3000 - 5999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-1040-SYT-1-1 / 4-40 grade până la 200 grade FRola conică de precizieAlbastru10 "€1,269.52
I
R-MD-124NYB
15.5 "Mai mare de 6000 lb.Nailon23EF92-30 grade până la 200 grade FBilă de precizieNegru12 "€1,752.92
J
R-MD-124SYT
15.5 "Mai mare de 6000 lb.poliuretanMfr. Nr. W-1240-SYT-1-1 / 4-40 grade până la 200 grade FRola conică de precizieAlbastru12 "€1,329.74

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?