Rolă rigidă cu plăci HAMILTON R-MD-84FST 17000 lb 8 inchi diametru | AE6VNZ 5VG51

HAMILTON R-MD-84FST Rolă cu placă rigidă 17000 lb 8 inch diametru

În stoc
Articol: AE6VNZ Model: R-MD-84FSTCrucea Ref: 5VG51

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€897.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de placă rigidă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotireMai mare de 6000 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativeOțel forjat
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăOțel forjat
Durometru179 BHN
Plumb extinsNu
Finisaj cadruEmail gri
Materiale cadruOţel
Model de gauriD
Spațiul interior al găurilor7 x 7 "
Rating de încărcare17,000 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.5 / 8 "
Fără marcareNu
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor7 x 7 "
Inălțime totală11 "
Dimensiunea plăcii8-1/2 x 8-1/2"
Grosimea farfuriei0.5 "
PlÅcuĠaD
Roată de schimbMfr. Nr. W-840-FST-1-1 / 4
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F
Rulmenți cu roțiRola conică de precizie
Culoarea roțiiclar
Diametrul roților8"
Materialul roțiiOțel forjat
Lățimea roții4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.55
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeRoată de schimbTemp. GamăRulmenți cu roțiCuloarea roțiiDiametrul roțilorPreț
Rolă rigidă cu plăci HAMILTON R-MD-103FST 16000 lb. Diametru de 10 inchi | AE6VNQ 5VG42 R-MD-103FST13 "Mai mare de 6000 lb.Oțel forjatMfr. Nr. W-1030-FST-1-1 / 4-40 grade până la 250 grade FRola conică de precizieclar10 "€890.96
HAMILTON R-MD-104FST Rolă cu placă rigidă 18000 lb 10 inchi diametru | AE6VNR 5VG43 R-MD-104FST13 "Mai mare de 6000 lb.Oțel forjatMfr. Nr. W-1040-FST-1-1 / 4-40 grade până la 250 grade FRola conică de precizieclar10 "€955.48
HAMILTON R-MD-104SYT Rolă cu placă rigidă 5000 lb 10 inchi diametru | AE6VNU 5VG45 R-MD-104SYT13 "3000 - 5999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-1040-SYT-1-1 / 4-40 grade până la 200 grade FRola conică de precizieAlbastru10 "€1,269.52
HAMILTON R-MD-124SYT Rolă cu plăci rigide 6000 lb 12 inchi diametru | AE6VNV 5VG46 R-MD-124SYT15.5 "Mai mare de 6000 lb.poliuretanMfr. Nr. W-1240-SYT-1-1 / 4-40 grade până la 200 grade FRola conică de precizieAlbastru12 "€1,329.74
HAMILTON R-MD-63FST Rolă rigidă cu placă 12000 lb 6 inchi diametru | AE6VNW 5VG47 R-MD-63FST10 "Mai mare de 6000 lb.Oțel forjatMfr. Nr. W-630-FST-1-1 / 4-40 grade până la 250 grade FRola conică de precizieclar6"€782.31
Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-MD-83FST 14000 lb 8 inchi diametru | AE6VNX 5VG49 R-MD-83FST11 "Mai mare de 6000 lb.Oțel forjatMfr. Nr. W-830-FST-1-1 / 4-40 grade până la 250 grade FRola conică de precizieclar8"€779.43
HAMILTON R-MD-83SYT Rolă cu placă rigidă 3500 lb 8 inchi diametru | AE6VNY 5VG50 R-MD-83SYT11 "3000 - 5999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-830-SYT-1-1 / 4-40 grade până la 200 grade FRola conică de precizieAlbastru8"€838.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON R-MD-84FST Rolă cu placă rigidă 17000 lb 8 inch diametru
€897.67 /unitate