HAMILTON R-MD-124NYB Rolă cu plăci rigide 10000 Lb 12 In Dia | AG6WNN 49H581

HAMILTON R-MD-124NYB Rolă cu placă rigidă 10000 Lb 12 in Dia

În stoc
Articol: AG6WNN Model: R-MD-124NYBCrucea Ref: 49H581

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,752.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de placă rigidă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotireMai mare de 6000 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativeNailon
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăNailon
Durometru85 Shore D
Plumb extinsNu
Finisaj cadruEmail gri
Materiale cadruOţel
Model de gauriD
Spațiul interior al găurilor7 x 7 "
Rating de încărcare10,000 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.5 / 8 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor7 x 7 "
Inălțime totală15.5 "
Material de bază pentru rotița plăciiNailon
Blocare cu rotire a plăcilorFără blocare inclusă
Material roată placă rotativăNailon
Dimensiunea plăcii8-1/2 x 8-1/2"
Grosimea farfuriei0.5 "
PlÅcuĠaD
Roată de schimb23EF92
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-30 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților12 "
Lățimea roții4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.95
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8716903000

Detalii produs:

    • Frână cu rotor placă (nu)
    • Filet de protecție (nu)

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeRoată de schimbTemp. GamăRulmenți cu roțiCuloarea roțiiDiametrul roțilorPreț
Rolă rigidă cu plăci HAMILTON R-MD-103FST 16000 lb. Diametru de 10 inchi | AE6VNQ 5VG42 R-MD-103FST13 "Mai mare de 6000 lb.Oțel forjatMfr. Nr. W-1030-FST-1-1 / 4-40 grade până la 250 grade FRola conică de precizieclar10 "€890.96
HAMILTON R-MD-104FST Rolă cu placă rigidă 18000 lb 10 inchi diametru | AE6VNR 5VG43 R-MD-104FST13 "Mai mare de 6000 lb.Oțel forjatMfr. Nr. W-1040-FST-1-1 / 4-40 grade până la 250 grade FRola conică de precizieclar10 "€955.48
HAMILTON R-MD-104SYT Rolă cu placă rigidă 5000 lb 10 inchi diametru | AE6VNU 5VG45 R-MD-104SYT13 "3000 - 5999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-1040-SYT-1-1 / 4-40 grade până la 200 grade FRola conică de precizieAlbastru10 "€1,269.52
HAMILTON R-MD-124SYT Rolă cu plăci rigide 6000 lb 12 inchi diametru | AE6VNV 5VG46 R-MD-124SYT15.5 "Mai mare de 6000 lb.poliuretanMfr. Nr. W-1240-SYT-1-1 / 4-40 grade până la 200 grade FRola conică de precizieAlbastru12 "€1,329.74
HAMILTON R-MD-63FST Rolă rigidă cu placă 12000 lb 6 inchi diametru | AE6VNW 5VG47 R-MD-63FST10 "Mai mare de 6000 lb.Oțel forjatMfr. Nr. W-630-FST-1-1 / 4-40 grade până la 250 grade FRola conică de precizieclar6"€782.31
Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-MD-83FST 14000 lb 8 inchi diametru | AE6VNX 5VG49 R-MD-83FST11 "Mai mare de 6000 lb.Oțel forjatMfr. Nr. W-830-FST-1-1 / 4-40 grade până la 250 grade FRola conică de precizieclar8"€779.43
HAMILTON R-MD-83SYT Rolă cu placă rigidă 3500 lb 8 inchi diametru | AE6VNY 5VG50 R-MD-83SYT11 "3000 - 5999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-830-SYT-1-1 / 4-40 grade până la 200 grade FRola conică de precizieAlbastru8"€838.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON R-MD-124NYB Rolă cu placă rigidă 10000 Lb 12 in Dia
€1,752.93 /unitate