Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor 3LX42 tată 3 în | AD2ACF

APPROVED VENDOR Adaptor 3LX42 tată 3 in

În stoc
Element: AD2ACF Model: 3LX42
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
€29.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Material corpAluminiu
Tip conexiuneAdaptor masculin x FNPT
Dimensiunea cuplajului3"
Tip cuplajA
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS7609000000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Adaptor mascul 3LW92 APROBAT VENDOR 1 inch | AC9ZXH 3LW921"250 psi1"€11.02
Adaptor tată 3-09/1 inch | AD1AAV 3LX091.5 "250 psi1.5 "€14.13
Adaptor 3LX26 tată 2 în | AD2ABN 3LX262"250 psi2"€16.11
Adaptor 3LX59 tată 4 in | AD2ACZ 3LX594"100 psi4"€53.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Adaptor 3LX42 tată 3 in
€29.65 /unitate