Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor 3LX26 tată 2 în | AD2ABN

APPROVED VENDOR Adaptor 3LX26 tată 2 in

În stoc
Element: AD2ABN Model: 3LX26
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
€16.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Material corpAluminiu
Tip conexiuneAdaptor masculin x FNPT
Dimensiunea cuplajului2"
Tip cuplajA
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7609000000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Adaptor mascul 3LW92 APROBAT VENDOR 1 inch | AC9ZXH 3LW921"250 psi1"€12.35
Adaptor tată 3-09/1 inch | AD1AAV 3LX091.5 "250 psi1.5 "€14.13
Adaptor 3LX42 tată 3 în | AD2ACF 3LX423"125 psi3"€29.65
Adaptor 3LX59 tată 4 in | AD2ACZ 3LX594"100 psi4"€53.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Adaptor 3LX26 tată 2 in
€16.11 /unitate