Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor tată 3-09/1 inch | AD1AAV

APPROVED VENDOR Adaptor 3LX09 tată 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AD2AAV Model: 3LX09

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€14.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Material corpAluminiu
Tip conexiuneAdaptor masculin x FNPT
Dimensiunea cuplajului1.5 "
Tip cuplajA
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7609000000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Adaptor mascul 3LW92 APROBAT VENDOR 1 inch | AC9ZXH 3LW921"250 psi1"€11.02
Adaptor 3LX26 tată 2 în | AD2ABN 3LX262"250 psi2"€16.11
Adaptor 3LX42 tată 3 în | AD2ACF 3LX423"125 psi3"€29.65
Adaptor 3LX59 tată 4 in | AD2ACZ 3LX594"100 psi4"€53.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Adaptor 3LX09 tată 1-1/2 inch
€14.13 /unitate