Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR 3LX47 Cuplaj Femeie 3 inch 316 Oțel inoxidabil | AD2ACL

APPROVED VENDOR Cuplaj 3LX47 Femeie 3 inch din oțel inoxidabil 316

În stoc
Element: AD2ACL Model: 3LX47
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
€238.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplor
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneCuplaj feminin x tija furtunului
Dimensiunea cuplajului3"
Tip cuplajC
Dimensiunea furtunului3"
Presiune maximă125 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7307290090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea furtunuluiPresiune maximăPreț
Furnizor APROBAT 3LW97 Cuplaj Femeie 1 Inch 316 Oțel inoxidabil | AC9ZXN 3LW971"1"250 psi€61.49
APPROVED VENDOR 3LX14 Cuplaj Femeie 1-1/2 inch Oțel inoxidabil 316 | AD2ABA 3LX141.5 "1.5 "250 psi€101.13
VÂNTORUL APROBAT 3LX31 Cuplaj mamă 2 inch 316 oțel inoxidabil | AD2ABU 3LX312"2"250 psi€127.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Cuplaj 3LX47 Femeie 3 inch din oțel inoxidabil 316
€238.19 /unitate