Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 3LX14 Cuplaj Femeie 1-1/2 inch Oțel inoxidabil 316 | AD2ABA

APPROVED VENDOR 3LX14 Cuplaj mamă 1-1/2 inch din oțel inoxidabil 316

În stoc
Element: AD2ABA Model: 3LX14
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
€101.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplor
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneCuplaj feminin x tija furtunului
Dimensiunea cuplajului1.5 "
Tip cuplajC
Dimensiunea furtunului1.5 "
Presiune maximă250 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7307290090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea furtunuluiPresiune maximăPreț
Furnizor APROBAT 3LW97 Cuplaj Femeie 1 Inch 316 Oțel inoxidabil | AC9ZXN 3LW971"1"250 psi€61.49
VÂNTORUL APROBAT 3LX31 Cuplaj mamă 2 inch 316 oțel inoxidabil | AD2ABU 3LX312"2"250 psi€127.13
APROBAT VENDOR 3LX47 Cuplaj Femeie 3 inch 316 Oțel inoxidabil | AD2ACL 3LX473"3"125 psi€238.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX14 Cuplaj mamă 1-1/2 inch din oțel inoxidabil 316
€101.13 /unitate