Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor 3LX56 tată 3 în | AD2ACW

APPROVED VENDOR Adaptor 3LX56 tată 3 in

În stoc
Articol: AD2ACW Model: 3LX56
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
€50.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Material corpAluminiu
Tip conexiuneAdaptor tată x MNPT
Dimensiunea cuplajului3"
Tip cuplajF
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7609000000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Adaptor mascul 3LX07 APROBAT VENDOR 1 inch | AD2AAT 3LX071"250 psi1"€11.04
Adaptor tată 3-23/1 inch | AD1ABK 3LX231.5 "250 psi1.5 "€19.02
Adaptor 3LX40 tată 2 în | AD2ACD 3LX402"250 psi2"€23.26
ADAPTATOR 3LX73 TAȚĂ 4 IN | AD2ADG 3LX734"100 psi4"€53.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Adaptor 3LX56 tată 3 in
€50.71 /unitate