Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor tată 3-23/1 inch | AD1ABK

APPROVED VENDOR Adaptor 3LX23 tată 1-1/2 inch

În stoc
Element: AD2ABK Model: 3LX23

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€19.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Material corpAluminiu
Tip conexiuneAdaptor tată x MNPT
Dimensiunea cuplajului1.5 "
Tip cuplajF
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7609000000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Adaptor mascul 3LX07 APROBAT VENDOR 1 inch | AD2AAT 3LX071"250 psi1"€13.01
Adaptor 3LX40 tată 2 în | AD2ACD 3LX402"250 psi2"€23.38
Adaptor 3LX56 tată 3 în | AD2ACW 3LX563"125 psi3"€50.71
ADAPTATOR 3LX73 TAȚĂ 4 IN | AD2ADG 3LX734"100 psi4"€64.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Adaptor 3LX23 tată 1-1/2 inch
€19.02 /unitate