Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor 3LX71 tată 4 in | AD2ADF

APPROVED VENDOR Adaptor 3LX71 tată 4 in

În stoc
Element: AD2ADF Model: 3LX71
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
€72.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Material corpAluminiu
Tip conexiuneAdaptor tată x tijă furtun
Dimensiunea cuplajului4"
Tip cuplajE
Dimensiunea furtunului4"
Presiune maximă100 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.09
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS7609000000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea furtunuluiPresiune maximăPreț
Adaptor mascul 3LX05 VENDOR APROBAT 1 inch | AD2AAQ 3LX051"1"250 psi€12.80
Adaptor tată 3-21/1 inch | AD1ABH 3LX211.5 "1.5 "250 psi€15.58
Adaptor 3LX38 tată 2 în | AD2ACB 3LX382"2"250 psi€20.24
Adaptor mascul 3LX54 VENDOR APROBAT 3 in | AD2ACU 3LX543"3"125 psi€39.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Adaptor 3LX71 tată 4 in
€72.88 /unitate