Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor tată 3-21/1 inch | AD1ABH

APPROVED VENDOR Adaptor 3LX21 tată 1-1/2 inch

În stoc
Element: AD2ABH Model: 3LX21
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
€15.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Material corpAluminiu
Tip conexiuneAdaptor tată x tijă furtun
Dimensiunea cuplajului1.5 "
Tip cuplajE
Dimensiunea furtunului1.5 "
Presiune maximă250 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7609000000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea furtunuluiPresiune maximăPreț
Adaptor mascul 3LX05 VENDOR APROBAT 1 inch | AD2AAQ 3LX051"1"250 psi€12.80
Adaptor 3LX38 tată 2 în | AD2ACB 3LX382"2"250 psi€20.24
Adaptor mascul 3LX54 VENDOR APROBAT 3 in | AD2ACU 3LX543"3"125 psi€39.77
Adaptor 3LX71 tată 4 in | AD2ADF 3LX714"4"100 psi€72.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Adaptor 3LX21 tată 1-1/2 inch
€15.58 /unitate