Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QHB130 Disjunctor cu șuruburi, 1 pol, 120 / 240VAC, 65kAIC | CE6HQZ

SQUARE D QHB130 Întrerupător cu șuruburi, 1 pol, 120 / 240 VCA, 65 kAIC

În stoc
Element: CE6HQZ Model: QHB130
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
€117.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi30
Tip cadruQOB
Număr de poli1
Voltaj120
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D QHB130 conceput pentru sistemele de distribuție a energiei pentru a deschide un circuit în condiții de scurtcircuit sau suprasarcină, potrivit pentru centrele de sarcină din seria QO
    • Elementul de declanșare termomagnetic calibrat pentru o temperatură ambientală de 40 de grade C oferă funcții de limitare a curentului de lungă durată și instantanee
    • Designul de montare cu șuruburi permite instalarea ușoară pe panouri sau tablouri de distribuție atât în ​​direcție orizontală, cât și verticală
    • Terminale pentru plăci de presiune pentru a furniza terminații cu un singur sau cu două fire, ideale pentru utilizarea cu conductori de 60 sau 75 de grade Celsius
    • Adăpostește fire de aluminiu și cupru de dimensiuni cuprinse între 14 și 8 AWG
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D QHB115 Disjunctor miniatural, 120 / 240VAC, montare cu bolt | CE6HQX QHB115151120-
RFQ
SQUARE D QHB120 Întrerupător miniatural, 120 Vca, cu șuruburi, magnetic termic | CE6HQY QHB120201120€103.91
SQUARE D QHB215 întrerupător miniatural, 2 poli, 15A, 65kAIC la 240V | CE6HRA QHB215152240€363.27
SQUARE D QHB220 Întrerupător cu șuruburi, 20A, 120 / 240VAC, 65kAIC, clasificat HACR | CE6HRB QHB220202240€711.59
SQUARE D QHB230 Întrerupător miniatural, 65 kAIC, declanșare magnetică termică | CE6HRC QHB230302240€407.86
RFQ
SQUARE D QHB315 Întrerupător cu șuruburi, 3P, 120 / 240VAC, 65kAIC, 3 faze | CE6HRD QHB315153240€430.00
RFQ
SQUARE D QHB320 Întrerupător miniatural, 3 poli, 120 / 240VAC, 3 faze | CE6HRE QHB320203240€1,301.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QHB130 Întrerupător cu șuruburi, 1 pol, 120 / 240 VCA, 65 kAIC
€117.89 /unitate