SQUARE D QHB115 Disjunctor miniatural, 120 / 240VAC, montare cu bolt | CE6HQX

SQUARE D QHB115 Miniature Circuit Breaker, 120 / 240VAC, Bolt-On Mount

Element: CE6HQX Model: QHB115

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi15
Tip cadruQOB
Număr de poli1
Voltaj120
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.38
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D QHB115 conceput pentru a proteja circuitele sensibile de fluxurile excesive de curent care cauzează suprasarcini sau scurtcircuite
    • Bolt-on mount facility with pressure plate terminals to offer single or two-wire terminations, accomodates aluminium and copper wires of sizes ranging from 14 to 8 AWG
    • Mecanism de declanșare magnetic termic pentru a evita declanșarea la supraîncărcări ușoare, în timp ce răspunde instantaneu la supratensiuni severe de putere
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D QHB120 Întrerupător miniatural, 120 Vca, cu șuruburi, magnetic termic | CE6HQY QHB120201120€103.91
SQUARE D QHB130 Disjunctor cu șuruburi, 1 pol, 120 / 240VAC, 65kAIC | CE6HQZ QHB130301120€117.89
SQUARE D QHB215 întrerupător miniatural, 2 poli, 15A, 65kAIC la 240V | CE6HRA QHB215152240€363.27
SQUARE D QHB220 Întrerupător cu șuruburi, 20A, 120 / 240VAC, 65kAIC, clasificat HACR | CE6HRB QHB220202240€711.59
SQUARE D QHB230 Întrerupător miniatural, 65 kAIC, declanșare magnetică termică | CE6HRC QHB230302240€407.86
RFQ
SQUARE D QHB315 Întrerupător cu șuruburi, 3P, 120 / 240VAC, 65kAIC, 3 faze | CE6HRD QHB315153240€430.00
RFQ
SQUARE D QHB320 Întrerupător miniatural, 3 poli, 120 / 240VAC, 3 faze | CE6HRE QHB320203240€1,301.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QHB115 Miniature Circuit Breaker, 120 / 240VAC, Bolt-On Mount