Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QHB120 Întrerupător miniatural, 120 Vca, cu șuruburi, magnetic termic | CE6HQY

SQUARE D Întrerupător în miniatură QHB120, 120 Vca, cu șuruburi, magnetic termic

În stoc
Articol: CE6HQY Model: QHB120
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
€103.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi20
Tip cadruQOB
Număr de poli1
Voltaj120
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1232
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.64
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D QHB120 conceput pentru a proteja împotriva curenților defecte în tablouri și tablouri de distribuție
    • Mecanism de declanșare termic-magnetic pentru a oferi protecție pe termen lung și instantanee la limitarea curentului
    • Design de montare cu șuruburi cu terminale pentru plăci de presiune pentru montare rapidă în centrele de încărcare din seria QO
    • Acceptă fire de aluminiu și cupru de dimensiuni cuprinse între 14 și 8 AWG
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D QHB115 Disjunctor miniatural, 120 / 240VAC, montare cu bolt | CE6HQX QHB115151120-
RFQ
SQUARE D QHB130 Disjunctor cu șuruburi, 1 pol, 120 / 240VAC, 65kAIC | CE6HQZ QHB130301120€117.89
SQUARE D QHB215 întrerupător miniatural, 2 poli, 15A, 65kAIC la 240V | CE6HRA QHB215152240€363.27
SQUARE D QHB220 Întrerupător cu șuruburi, 20A, 120 / 240VAC, 65kAIC, clasificat HACR | CE6HRB QHB220202240€711.59
SQUARE D QHB230 Întrerupător miniatural, 65 kAIC, declanșare magnetică termică | CE6HRC QHB230302240€407.86
RFQ
SQUARE D QHB315 Întrerupător cu șuruburi, 3P, 120 / 240VAC, 65kAIC, 3 faze | CE6HRD QHB315153240€430.00
RFQ
SQUARE D QHB320 Întrerupător miniatural, 3 poli, 120 / 240VAC, 3 faze | CE6HRE QHB320203240€1,301.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Întrerupător în miniatură QHB120, 120 Vca, cu șuruburi, magnetic termic
€103.91 /unitate