Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR 3LX91 Cuplaj 1/2 inch Dimensiune | AD2ADX

APPROVED VENDOR 3LX91 Cuplaj 1/2 inch Dimensiune

În stoc
Articol: AD2ADX Model: 3LX91
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
€7.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplarea universală
AmenajăriCap comun, elimină montarea nepotrivită și permite conectarea directă
MaterialFier maleabil
Presiune maximă110 psi
Mărimea1 / 2 "
Temp. Gamă-20 la 160 F
Tip(M) Sfârșitul NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307199060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
APROBAT VENDOR 3LX86 Cuplaj 1/2 inch Dimensiune | AD2ADR 3LX86Sfârșitul furtunului€6.82
Furnizor APROBAT 3LX92 Cuplaj 1/2 inch Dimensiune | AD2ADY 3LX92(F) Sfârșitul NPT€8.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX91 Cuplaj 1/2 inch Dimensiune
€7.99 /unitate