Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun pentru niplu 3LZ84 1 In | AD2APB

APPROVED VENDOR 3LZ84 Furtun de niplu 1 in

În stoc
Articol: AD2APB Model: 3LZ84
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
€28.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMamelon combinat
Dimensiune Barb1
Tip de clemăDouble Bolt sau Band
Stil de montajDrept
Dimensiune cap hexagonal (inch)1"
ID-ul furtunului1"
Material316 oțel inoxidabil
Presiune maximă100 psi
Dimensiune de filet1mm
Tip filet(M) NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7307290030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
Furtun pentru niplu 3LZ93 1 In | AD2APJ 3LZ93Oțel placat€8.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ84 Furtun de niplu 1 in
€28.37 /unitate