APPROVED VENDOR Coș de utilități


Filtru
Diapozitiv: 4" , Mâner: Ergonomic , Mâner inclus: Da , Stil raft: labiat
StilModelDistanța dintre raftul superior și mijloculCreștere reglabileCapacitate pe raftCuloarea picioarelorMaterial pentru picioareÎnălțimea buzelorCapacitate de încărcareNumărul de rafturiPreț (ex. TVA)
A
4HRK3
-18 "68 lb.NegruRășină termoplastică1 / 4 "150 lb.2€175.30
B
5UTH8
--250 lb.Bej-2.75 "500 lb.2€289.96
C
5UTJ5
--250 lb.Grey de cărbune-2.75 "500 lb.2€288.80
D
5UTJ1
--250 lb.Bej-2.75 "500 lb.2€318.75
E
5UTJ0
--250 lb.Verde-2.75 "500 lb.2€256.78
F
5UTH9
--250 lb.Negru-2.75 "500 lb.2€267.96
G
4HRU7
-18.5 "68 lb.NegruRășină termoplastică1 / 4 "150 lb.2-
RFQ
H
4HRK2
-18 "68 lb.PuttyRășină termoplastică1 / 4 "150 lb.2€231.98
I
5UTJ4
--250 lb.--2.75 "500 lb.2€313.21
J
5UTJ3
--250 lb.Verde-2.75 "500 lb.2€317.09
K
5UTJ2
--250 lb.Negru-2.75 "500 lb.2€328.54
L
5UTJ7
--250 lb.Negru-2.75 "500 lb.2€411.71
M
5UTJ6
--250 lb.--2.75 "500 lb.2€364.25
N
4HRP8
9.5 "8 "la 16-1 / 2"68 lb.PuttyPE de înaltă densitate1 / 4 "200 lb.3€324.71
O
4HRN3
9.5 "8 "la 16-1 / 2"68 lb.NegruPE de înaltă densitate1 / 4 "200 lb.3€235.68
P
4HRR4
16.5 "18 "68 lb.NegruRășină termoplastică1 / 4 "200 lb.3€225.21
Q
4HRR3
16.5 "18 "68 lb.PuttyRășină termoplastică1 / 4 "200 lb.3€366.05

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?