VÂNZĂTOR APROBAT 4HRP8 Cărucior utilitar 200 lb. Capacitatea de sarcină Pe | AD8BDK

APPROVED VENDOR Cărucior utilitar 4HRP8 200 lb. Capacitate de sarcină Pe

În stoc
Articol: AD8BDK Model: 4HRP8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€375.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de utilități
Creștere reglabile8 "la 16-1 / 2"
Capacitate pe raft68 lb.
Caster Dia.4"
Material de rotireCauciuc dur
Dimensiunea rotorului4"
Tip rotor(4) Pivotant, (2) cu frână
Distanța dintre raftul mediu și inferior16.5 "
Distanța dintre rafturiDe sus la mijloc 8, mijloc spre jos 16 1/20 "
Distanța dintre raftul superior și mijlocul9.5 "
Mâner inclusDa
Culoarea picioarelorPutty
Material pentru picioarePE de înaltă densitate
Înălțimea buzelor1 / 4 "
Capacitate de încărcare200 lb.
Numărul de rafturi3
Inălțime totală34 "
Lungime totală18 "
Lățimea totală24 "
Culoarea raftuluiGri
Lungimea raftului18 "
Material raftPE de înaltă densitate
Stil raftlabiat
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.79
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)46.99
Codul HS9403704020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDistanța dintre raftul superior și mijloculCreștere reglabileCapacitate pe raftCuloarea picioarelorMaterial pentru picioareÎnălțimea buzelorCapacitate de încărcareNumărul de rafturiPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 4HRK2 Cărucior utilitar 150 lb. Capacitate de încărcare Rășină | AD8BCV 4HRK2-18 "68 lb.PuttyRășină termoplastică1 / 4 "150 lb.2€242.38
VÂNZĂTOR APROBAT 4HRK3 Cărucior utilitar 150 lb. Capacitate de încărcare Rășină | AD8BCW 4HRU7 4HRK3-18 "68 lb.NegruRășină termoplastică1 / 4 "150 lb.2€199.02
VÂNZĂTOR APROBAT 4HRN3 Cărucior utilitar 200 lb. Capacitatea de sarcină Pe | AD8BDE 4HRN39.5 "8 "la 16-1 / 2"68 lb.NegruPE de înaltă densitate1 / 4 "200 lb.3€254.92
VÂNZĂTOR APROBAT 4HRR3 Cărucior utilitar 200 lb. Capacitate de încărcare Rășină | AD8BDM 4HRR316.5 "18 "68 lb.PuttyRășină termoplastică1 / 4 "200 lb.3€366.05
VÂNZĂTOR APROBAT 4HRR4 Cărucior utilitar 200 lb. Capacitate de încărcare Rășină | AD8BDN 4HRR416.5 "18 "68 lb.NegruRășină termoplastică1 / 4 "200 lb.3€225.22
VÂNZĂTOR APROBAT 4HRU7 Cărucior utilitar 150 lb. Capacitate Rășină 3 rafturi | AD8BDX 4HRU7-18.5 "68 lb.NegruRășină termoplastică1 / 4 "150 lb.2-
RFQ
Furnizorul APROBAT 5UTH8 Cărucior utilitar 500 lb. Capacitate de sarcină | AE6RGT 5UTH8--250 lb.Bej-2.75 "500 lb.2€255.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Cărucior utilitar 4HRP8 200 lb. Capacitate de sarcină Pe
€375.81 /unitate