Furnizorul APROBAT 5UTH9 Cărucior utilitar 500 lb. Capacitate de sarcină | AE6RGU

APPROVED VENDOR 5UTH9 Cărucior utilitar 500 lb. Capacitate de incarcare

În stoc
Articol: AE6RGU Model: 5UTH9

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€267.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de utilități
Capacitate pe raft250 lb.
Material de rotireCauciuc fără marcare
Dimensiunea rotorului5"
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Distanța dintre rafturi19 "
MânerErgonomic
Culoarea picioarelorNegru
Înălțimea buzelor2.75 "
Capacitate de încărcare500 lb.
Numărul de rafturi2
Inălțime totală32.75 "
Lungime totală34.5 "
Lățimea totală17.5 "
Culoarea raftuluiNegru
Lungimea raftului30 "
Lățimea raftului17.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.165
Înălțimea navei (cm)96.52
Lungimea navei (cm)45.97
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS9403704031
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDistanța dintre raftul superior și mijloculCreștere reglabileCapacitate pe raftCuloarea picioarelorMaterial pentru picioareÎnălțimea buzelorCapacitate de încărcareNumărul de rafturiPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 4HRK2 Cărucior utilitar 150 lb. Capacitate de încărcare Rășină | AD8BCV 4HRK2-18 "68 lb.PuttyRășină termoplastică1 / 4 "150 lb.2€231.98
VÂNZĂTOR APROBAT 4HRK3 Cărucior utilitar 150 lb. Capacitate de încărcare Rășină | AD8BCW 4HRU7 4HRK3-18 "68 lb.NegruRășină termoplastică1 / 4 "150 lb.2€175.29
VÂNZĂTOR APROBAT 4HRN3 Cărucior utilitar 200 lb. Capacitatea de sarcină Pe | AD8BDE 4HRN39.5 "8 "la 16-1 / 2"68 lb.NegruPE de înaltă densitate1 / 4 "200 lb.3€235.68
VÂNZĂTOR APROBAT 4HRP8 Cărucior utilitar 200 lb. Capacitatea de sarcină Pe | AD8BDK 4HRP89.5 "8 "la 16-1 / 2"68 lb.PuttyPE de înaltă densitate1 / 4 "200 lb.3€324.70
VÂNZĂTOR APROBAT 4HRR3 Cărucior utilitar 200 lb. Capacitate de încărcare Rășină | AD8BDM 4HRR316.5 "18 "68 lb.PuttyRășină termoplastică1 / 4 "200 lb.3€366.05
VÂNZĂTOR APROBAT 4HRR4 Cărucior utilitar 200 lb. Capacitate de încărcare Rășină | AD8BDN 4HRR416.5 "18 "68 lb.NegruRășină termoplastică1 / 4 "200 lb.3€225.22
VÂNZĂTOR APROBAT 4HRU7 Cărucior utilitar 150 lb. Capacitate Rășină 3 rafturi | AD8BDX 4HRU7-18.5 "68 lb.NegruRășină termoplastică1 / 4 "150 lb.2-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5UTH9 Cărucior utilitar 500 lb. Capacitate de incarcare
€267.97 /unitate