Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun de niplu 3LZ89 3 In | AD2APF

APPROVED VENDOR 3LZ89 Furtun de niplu 3 in

În stoc
Element: AD2APF Model: 3LZ89

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€150.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMamelon combinat
Dimensiune Barb3
Tip de clemăDouble Bolt sau Band
Stil de montajDrept
Dimensiune cap hexagonal (inch)3"
ID-ul furtunului3"
Material316 oțel inoxidabil
Presiune maximă100 psi
Dimensiune de filet3"
Tip filet(M) NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4175
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7307290030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
Furtunul pentru niplu 3LZ98 APROBAT 3 in | AD2APP 3LZ98Oțel placat€27.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ89 Furtun de niplu 3 in
€150.09 /unitate