Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtunul pentru niplu 3LZ98 APROBAT 3 in | AD2APP

APPROVED VENDOR 3LZ98 Furtun de niplu 3 in

În stoc
Articol: AD2APP Model: 3LZ98
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
€27.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMamelon combinat
Dimensiune Barb3
Tip de clemăDouble Bolt sau Band
Stil de montajDrept
Dimensiune cap hexagonal (inch)3"
ID-ul furtunului3"
MaterialOțel placat
Presiune maximă100 psi
Dimensiune de filet3"
Tip filet(M) NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.88
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307290030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
Furtun de niplu 3LZ89 3 In | AD2APF 3LZ89316 oțel inoxidabil€150.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ98 Furtun de niplu 3 in
€27.49 /unitate