Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun pentru niplu 3LZ95 1 1/2 in | AD2APL

APPROVED VENDOR 3LZ95 Furtun de niplu 1 1/2 in

În stoc
Element: AD2APL Model: 3LZ95

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€6.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMamelon combinat
Dimensiune Barb1.5
Tip de clemăDouble Bolt sau Band
Stil de montajDrept
Dimensiune cap hexagonal (inch)1-1/2 "
ID-ul furtunului1.5 "
MaterialOțel placat
Presiune maximă100 psi
Dimensiune de filet1.5 "
Tip filet(M) NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307290030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
Furtun pentru niplu 3LZ86 1 1/2 in | AD2APD 3LZ86316 oțel inoxidabil€45.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ95 Furtun de niplu 1 1/2 in
€6.95 /unitate