Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun pentru niplu 3LZ86 1 1/2 in | AD2APD

APPROVED VENDOR 3LZ86 Furtun de niplu 1 1/2 in

În stoc
Articol: AD2APD Model: 3LZ86
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
€46.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMamelon combinat
Dimensiune Barb1.5
Tip de clemăDouble Bolt sau Band
Stil de montajDrept
Dimensiune cap hexagonal (inch)1-1/2 "
ID-ul furtunului1.5 "
Material316 oțel inoxidabil
Presiune maximă100 psi
Dimensiune de filet1.5 "
Tip filet(M) NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7307290030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
Furtun pentru niplu 3LZ95 1 1/2 in | AD2APL 3LZ95Oțel placat€7.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ86 Furtun de niplu 1 1/2 in
€46.10 /unitate