Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun pentru niplu 3LZ96 APROBAT 2 In | AD2APM

APPROVED VENDOR 3LZ96 Furtun de niplu 2 in

În stoc
Articol: AD2APM Model: 3LZ96

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€9.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMamelon combinat
Dimensiune Barb2
Tip de clemăDouble Bolt sau Band
Stil de montajDrept
Dimensiune cap hexagonal (inch)2"
ID-ul furtunului2"
MaterialOțel placat
Presiune maximă100 psi
Dimensiune de filet2"
Tip filet(M) NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7307290030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
Furtun pentru niplu 3LZ87 2 In | AD2APE 3LZ87316 oțel inoxidabil€63.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ96 Furtun de niplu 2 in
€9.80 /unitate