Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 3LZ87 Nipple Hose 2 In | AD2APE

APPROVED VENDOR 3LZ87 Furtun de niplu 2 in

În stoc
Element: AD2APE Model: 3LZ87
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
€63.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMamelon combinat
Dimensiune Barb2
Tip de clemăDouble Bolt sau Band
Stil de montajDrept
Dimensiune cap hexagonal (inch)2"
ID-ul furtunului2"
Material316 oțel inoxidabil
Presiune maximă100 psi
Dimensiune de filet2"
Tip filet(M) NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.48
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7307290030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
APPROVED VENDOR 3LZ96 Nipple Hose 2 In | AD2APM 3LZ96Oțel placat€9.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ87 Furtun de niplu 2 in
€63.59 /unitate