Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 3LZW2 Husă de transport 4 inch H 9 inch lățime Negru | AD2ARQ

APPROVED VENDOR 3LZW2 Husă de transport 4 inch H 9 inch lățime neagră

În stoc
Element: AD2ARQ Model: 3LZW2
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
€79.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGeantă de transport
CuloriNegru
Inălțime totală4"
Lățimea totală9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS4202999000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZW2 Husă de transport 4 inch H 9 inch lățime neagră
€79.88 /unitate