Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 3MRR9 Grommet Silicon Ms 35489-13x - Pachet De 5 | AD2CEZ

APPROVED VENDOR 3MRR9 Grommet Silicon Ms 35489-13x - Pachet de 5

În stoc
Articol: AD2CEZ Model: 3MRR9

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€15.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrommet de cauciuc
Numărul AN 9317-11
CuloriRoșu
Durometru50 +/- 5
elongație5%
În interiorul Dia. (A)7 / 16 "
MaterialCauciuc siliconic
Max. Temp.400 F
Min. Temp. Evaluare-40 grade F
Număr MS 3548913
În afara Dia. (B)15 / 16 "
Grosimea totală5 / 16 "
Dia gaura panoului. (E)11 / 16 "
Grosimea panoului1 / 16 "
Forța de tracțiune1200 psi
TipSpecificații militare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrosimea totalăGrosimea panouluiPreț
Furnizor APROBAT 3MRP6 Grommet Silicon Ms 35489-1x - Pachet De 25 | AD2CEL 3MRP63 / 16 "1 / 16 "€14.58
VINDATOR APROBAT 3MRP7 Grommet Silicon Ms 35489-4x - Pachet De 25 | AD2CEM 3MRP73 / 16 "1 / 16 "€11.64
VÂNTORUL APROBAT 3MRP8 Grommet Silicon Ms 35489-33x - Pachet De 25 | AD2CEN 3MRP81 / 4 "1 / 8 "€12.62
Furnizor APROBAT 3MRP9 Grommet Silicon Ms 35489-6x - Pachet De 10 | AD2CEP 3MRP93 / 16 "1 / 16 "€11.64
Furnizor APROBAT 3MRR1 Grommet Silicon Ms 35489-35x - Pachet De 10 | AD2CEQ 3MRR11 / 4 "1 / 8 "€14.11
Furnizor APROBAT 3MRR2 Grommet Silicon Ms 35489-8x - Pachet De 5 | AD2CER 3MRR21 / 4 "1 / 16 "€18.31
Furnizor APROBAT 3MRR3 Grommet Silicon Ms 35489-9x - Pachet De 10 | AD2CET 3MRR35 / 16 "1 / 16 "€20.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3MRR9 Grommet Silicon Ms 35489-13x - Pachet de 5
€15.60 /unitate