DAYTON Ventilatoare de evacuare axiale cu acționare directă


Filtru
Materialul carcasei: Aluminiu filat , Hz: 60 , Material elice: Aluminiu , Tip: Transmisie directă axială directă
StilModelCFM @ 0.500-In. SPÎnălțimea bazeiLungimea bazeiCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPPreț (ex. TVA)
A
4YC87
-1 3 / 4 "22 "-----€1,272.31
A
39FV53
-1.75 "19 "-----€1,909.43
A
39FV54
- / - / 6471.75 "22 "- / - / 511- / - / 354---€1,993.56
A
39FV56
- / 273/15411.75 "22 "- / - / 1341- / - / 1203- / - / 902- / - / 657- / - / 446€2,346.85
A
39FV55
- / 682/22801.75 "26 "- / - / 2045- / - / 1578- / - / 1350- / - / 1206- / - / 1062€2,574.00
A
4YC86
1891 3 / 4 "19 "-----€1,009.41
A
4YC89
2731 3 / 4 "22 "-----€1,882.09
A
4YC88
6721 3 / 4 "22 "538386231--€1,273.03
A
4YC48
6821 3 / 4 "26 "-----€1,879.97
A
4YC50
12761 3 / 4 "30 "881499---€2,411.04
A
4YC90
16031 3 / 4 "22 "13811244984716-€1,867.43
A
4YC52
19251 3 / 4 "34 "1313----€3,006.16
A
4YC49
23391 3 / 4 "26 "2112168613981257934€1,944.06
A
4YC54
32791 3 / 4 "34 "2700225218911583-€3,403.65
A
4YC51
36601 3 / 4 "30 "33572935257923271809€2,585.90
A
6KWN7
36601.75 "30 "33572935257923271809€2,634.81
A
6KWN9
41461.75 "34 "3476313626822028-€3,765.76
A
4YC55
41461 3 / 4 "34 "3476313626822028-€3,751.87
A
6KWN8
50071.75 "34 "4650424635923295-€3,294.55
A
4YC53
50071 3 / 4 "34 "4650424635923295-€3,272.17

Ventilatoare de evacuare axiale cu acționare directă

Ventilatoarele Dayton sunt fabricate pentru condiții care necesită evacuare stabilă a aerului la presiuni statice scăzute până la moderate. Acestea cuprind un deflector complet laminat pentru stabilitate și ușurință de transport, o admisie, un venturi galvanizat și suporturi. Aceste ventilatoare de evacuare sunt listate UL-705 și vin cu cutii de joncțiune NEMA 1 în carcasa motorului. Alegeți dintr-o gamă de aceste ventilatoare, disponibile în lățimi de 19, 22, 26, 30 și 34 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?