Ventilator de evacuare DAYTON 6KWN7 18 inch 208-230/460 V | AE9MRW

DAYTON 6KWN7 Ventilator de evacuare 18 inch 208-230/460 V

În stoc
Articol: AE9MRW Model: 6KWN7

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,634.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare axial cu acționare directă
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei30 "
Partea de sus a acoperirii (In.)6-1 / 4
Lățimea bazei30 "
CFM @ 0.000-In. SP4578
CFM @ 0.125-In. SP4349
CFM @ 0.250-In. SP4141
CFM @ 0.375-In. SP3908
CFM @ 0.500-In. SP3660
CFM @ 0.625-In. SP3357
CFM @ 0.750-In. SP2935
CFM @ 0.875-In. SP2579
CFM @ 1.000-In. SP2327
CFM @ 1.250-In. SP1809
Material carcasăAluminiu filat
Hz60
Max. BHP1.04
Max. Temp admisie120 grade F
Max. Amperi de operare3.8-3.4 / 1.7
CP motor1
Locație de montareAcoperiş
Dia general.35-1/4 "
Inălțime totală19 "
Fază3
Elice Dia.18 "
Material eliceAluminiu
Dimensiunea recomandată a amortizorului (inch)23 x 23
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalare nouă
RPM1750
Dia de ax. Elice End (In.)5/8
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.28
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.29
Viteză controlabilăNu
TipTransmisie directă axială directă
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.65
Înălțimea navei (cm)68.58
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)96.52
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPÎnălțimea bazeiLungimea bazeiCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPPreț
Aerisire de evacuare DAYTON 4YC48 16 in | AE2LLZ 4YC486821 3 / 4 "26 "-----€1,879.98
Aerisire de evacuare DAYTON 4YC49 16 in | AE2LMA 4YC4923391 3 / 4 "26 "2112168613981257934€1,944.06
Aerisire de evacuare DAYTON 4YC50 18 in | AE2LMB 4YC5012761 3 / 4 "30 "881499---€2,411.05
Aerisire de evacuare DAYTON 4YC51 18 in | AE2LMC 4YC5136601 3 / 4 "30 "33572935257923271809€2,585.89
Aerisire de evacuare DAYTON 4YC52 20 in | AE2LMD 4YC5219251 3 / 4 "34 "1313----€3,006.16
Aerisire de evacuare DAYTON 4YC53 20 in | AE2LME 4YC5350071 3 / 4 "34 "4650424635923295-€3,272.18
Aerisire de evacuare DAYTON 4YC54 24 in | AE2LMF 4YC5432791 3 / 4 "34 "2700225218911583-€3,403.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6KWN7 Ventilator de evacuare 18 inch 208-230/460 V
€2,634.81 /unitate