DAYTON 39FV56 Ventilator de evacuare 18-1/4 inci Înălțime 60 Hz | AH9BNV

DAYTON 39FV56 Ventilator de evacuare 18-1/4 inch Înălțime 60 Hz

În stoc
Articol: AH9BNV Model: 39FV56

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,346.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare axial cu acționare directă
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei22 "
Partea de sus a acoperirii (In.)6-1/4 "
Lățimea bazei22 "
CFM @ 0.000-In. SP1207/1601/2422
CFM @ 0.125-In. SP765/1311/2260
CFM @ 0.250-In. SP323/925/2050
CFM @ 0.375-In. SP- / 626/1826
CFM @ 0.500-In. SP- / 273/1541
CFM @ 0.625-In. SP- / - / 1341
CFM @ 0.750-In. SP- / - / 1203
CFM @ 0.875-In. SP- / - / 902
CFM @ 1.000-In. SP- / - / 657
CFM @ 1.250-In. SP- / - / 446
Dimensiunea A22 "
Dimensiunea B28.625 "
Dimensiunea C16.5 "
Dimensiunea D6.25 "
Material carcasăAluminiu filat
Hz60
Max. BHP0.05/0.12/0.41
Max. Temp admisie120 grade F
CP motor1/2
Locație de montareAcoperiș sau perete
Dia general.28.625 "
Inălțime totală18.25 "
Fază1
Elice Dia.14 "
Material eliceAluminiu
Dimensiunea recomandată a amortizorului (inch)15 "x 15"
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalare nouă
RPM860/1140/1725
Dia de ax. Elice End (In.)1 / 2 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.4.2/7.5/15.8
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.5.5/8.4/15.7
Control de viteza43Y140
Viteză controlabilăDa
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)59.18
Lungimea navei (cm)83.06
Lățimea navei (cm)83.06
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPÎnălțimea bazeiLungimea bazeiCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPPreț
Aerisire de evacuare DAYTON 4YC48 16 in | AE2LLZ 4YC486821 3 / 4 "26 "-----€1,879.98
Aerisire de evacuare DAYTON 4YC49 16 in | AE2LMA 4YC4923391 3 / 4 "26 "2112168613981257934€1,944.06
Aerisire de evacuare DAYTON 4YC50 18 in | AE2LMB 4YC5012761 3 / 4 "30 "881499---€2,411.05
Aerisire de evacuare DAYTON 4YC51 18 in | AE2LMC 4YC5136601 3 / 4 "30 "33572935257923271809€2,585.89
Aerisire de evacuare DAYTON 4YC52 20 in | AE2LMD 4YC5219251 3 / 4 "34 "1313----€3,006.16
Aerisire de evacuare DAYTON 4YC53 20 in | AE2LME 4YC5350071 3 / 4 "34 "4650424635923295-€3,272.18
Aerisire de evacuare DAYTON 4YC54 24 in | AE2LMF 4YC5432791 3 / 4 "34 "2700225218911583-€3,403.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 39FV56 Ventilator de evacuare 18-1/4 inch Înălțime 60 Hz
€2,346.86 /unitate