DAYTON 39FV53 Ventilator de evacuare 17 inchi înălțime 24-5/8 inchi diametru | AH9BNR

DAYTON 39FV53 Ventilator de evacuare 17 inci înălțime 24-5/8 inci diametru

În stoc
Articol: AH9BNR Model: 39FV53

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,909.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare axial cu acționare directă
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei19 "
Partea de sus a acoperirii (In.)5-1/2 "
Lățimea bazei19 "
CFM @ 0.000-In. SP270/358/542
CFM @ 0.125-In. SP- / 199/457
CFM @ 0.250-In. SP- / - / 333
CFM @ 0.375-In. SP- / - / 246
Dimensiunea A19 "
Dimensiunea B24.625 "
Dimensiunea C15.25 "
Dimensiunea D5.5 "
Material carcasăAluminiu filat
Hz60
Max. BHP- / 0.01/0.04
Max. Temp admisie120 grade F
CP motor1/4
Locație de montareAcoperiș sau perete
Dia general.24.625 "
Inălțime totală17 "
Fază1
Elice Dia.10 "
Material eliceAluminiu
Dimensiunea recomandată a amortizorului (inch)12 "x 12"
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalare nouă
RPM860/1140/1725
Dia de ax. Elice End (In.)1 / 2 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.- / 3.7/10.0
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.- / - / 12.5
Control de viteza43Y140
Viteză controlabilăDa
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)54.36
Lungimea navei (cm)77.72
Lățimea navei (cm)77.72
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPÎnălțimea bazeiLungimea bazeiCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPPreț
Aerisire de evacuare DAYTON 4YC48 16 in | AE2LLZ 4YC486821 3 / 4 "26 "-----€1,879.98
Aerisire de evacuare DAYTON 4YC49 16 in | AE2LMA 4YC4923391 3 / 4 "26 "2112168613981257934€1,944.06
Aerisire de evacuare DAYTON 4YC50 18 in | AE2LMB 4YC5012761 3 / 4 "30 "881499---€2,411.05
Aerisire de evacuare DAYTON 4YC51 18 in | AE2LMC 4YC5136601 3 / 4 "30 "33572935257923271809€2,585.89
Aerisire de evacuare DAYTON 4YC52 20 in | AE2LMD 4YC5219251 3 / 4 "34 "1313----€3,006.16
Aerisire de evacuare DAYTON 4YC53 20 in | AE2LME 4YC5350071 3 / 4 "34 "4650424635923295-€3,272.18
Aerisire de evacuare DAYTON 4YC54 24 in | AE2LMF 4YC5432791 3 / 4 "34 "2700225218911583-€3,403.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 39FV53 Ventilator de evacuare 17 inci înălțime 24-5/8 inci diametru
€1,909.44 /unitate