DAYTON 39FV55 Ventilator de evacuare 19 inch Înălțime 60 Hz | AH9BNU

DAYTON 39FV55 Ventilator de evacuare 19 inch Înălțime 60 Hz

În stoc
Articol: AH9BNU Model: 39FV55

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,574.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare axial cu acționare directă
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei26 "
Partea de sus a acoperirii (In.)6-1/4 "
Lățimea bazei26 "
CFM @ 0.000-In. SP1508/1999/3024
CFM @ 0.125-In. SP1134/1764/2881
CFM @ 0.250-In. SP598/1418/2722
CFM @ 0.375-In. SP- / 904/2537
CFM @ 0.500-In. SP- / 682/2280
CFM @ 0.625-In. SP- / - / 2045
CFM @ 0.750-In. SP- / - / 1578
CFM @ 0.875-In. SP- / - / 1350
CFM @ 1.000-In. SP- / - / 1206
CFM @ 1.250-In. SP- / - / 1062
Dimensiunea A26 "
Dimensiunea B35.25 "
Dimensiunea C17.25 "
Dimensiunea D6.25 "
Material carcasăAluminiu filat
Hz60
Max. BHP0.06/0.14/0.48
Max. Temp admisie120 grade F
CP motor1/2
Locație de montareAcoperiș sau perete
Dia general.35-1/4 "
Inălțime totală19 "
Fază1
Elice Dia.16 "
Material eliceAluminiu
Dimensiunea recomandată a amortizorului (inch)19 "x 19"
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalare nouă
RPM860/1140/1725
Dia de ax. Elice End (In.)1 / 2 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.4.1/9.0/16.6
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.6.0/8.4/15.7
Control de viteza43Y140
Viteză controlabilăDa
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.1
Înălțimea navei (cm)69.34
Lungimea navei (cm)97.79
Lățimea navei (cm)97.79
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPÎnălțimea bazeiLungimea bazeiCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPPreț
Aerisire de evacuare DAYTON 4YC48 16 in | AE2LLZ 4YC486821 3 / 4 "26 "-----€1,879.98
Aerisire de evacuare DAYTON 4YC49 16 in | AE2LMA 4YC4923391 3 / 4 "26 "2112168613981257934€1,944.06
Aerisire de evacuare DAYTON 4YC50 18 in | AE2LMB 4YC5012761 3 / 4 "30 "881499---€2,411.05
Aerisire de evacuare DAYTON 4YC51 18 in | AE2LMC 4YC5136601 3 / 4 "30 "33572935257923271809€2,585.89
Aerisire de evacuare DAYTON 4YC52 20 in | AE2LMD 4YC5219251 3 / 4 "34 "1313----€3,006.16
Aerisire de evacuare DAYTON 4YC53 20 in | AE2LME 4YC5350071 3 / 4 "34 "4650424635923295-€3,272.18
Aerisire de evacuare DAYTON 4YC54 24 in | AE2LMF 4YC5432791 3 / 4 "34 "2700225218911583-€3,403.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 39FV55 Ventilator de evacuare 19 inch Înălțime 60 Hz
€2,574.00 /unitate