Aerisire de evacuare DAYTON 4YC90 14 in | AE2LNK

DAYTON 4YC90 Aerisire de evacuare 14 in

În stoc
Articol: AE2LNK Model: 4YC90

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,867.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare axial cu acționare directă
Înălțimea bazei1 3 / 4 "
Lungimea bazei22 "
Partea de sus a acoperirii (In.)6 1 / 4
Lățimea bazei22 "
CFM @ 0.000-In. SP2457
CFM @ 0.125-In. SP2298
CFM @ 0.250-In. SP2093
CFM @ 0.375-In. SP1875
CFM @ 0.500-In. SP1603
CFM @ 0.625-In. SP1381
CFM @ 0.750-In. SP1244
CFM @ 0.875-In. SP984
CFM @ 1.000-In. SP716
Material carcasăAluminiu filat
Hz60
Max. BHP0.41
Max. Temp admisie120 grade F
Max. Amperi de operare4.4
CP motor1/2
Locație de montareAcoperiş
Dia general.28 5 / 8 "
Inălțime totală16 1 / 2 "
Fază1
Elice Dia.14 "
Material eliceAluminiu
Dimensiunea recomandată a amortizorului (inch)X 15 15
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalații noi
RPM1750
Dia de ax. Elice End (In.)1/2
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.7.5
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.16.2
Control de viteza1DGV3
Viteză controlabilăDa
TipTransmisie directă axială directă
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.95
Înălțimea navei (cm)58.17
Lungimea navei (cm)83.06
Lățimea navei (cm)83.06
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Wați de funcționare (380)

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPÎnălțimea bazeiLungimea bazeiCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPPreț
Aerisire de evacuare DAYTON 4YC48 16 in | AE2LLZ 4YC486821 3 / 4 "26 "-----€1,879.98
Aerisire de evacuare DAYTON 4YC49 16 in | AE2LMA 4YC4923391 3 / 4 "26 "2112168613981257934€1,944.06
Aerisire de evacuare DAYTON 4YC50 18 in | AE2LMB 4YC5012761 3 / 4 "30 "881499---€2,411.05
Aerisire de evacuare DAYTON 4YC51 18 in | AE2LMC 4YC5136601 3 / 4 "30 "33572935257923271809€2,585.89
Aerisire de evacuare DAYTON 4YC52 20 in | AE2LMD 4YC5219251 3 / 4 "34 "1313----€3,006.16
Aerisire de evacuare DAYTON 4YC53 20 in | AE2LME 4YC5350071 3 / 4 "34 "4650424635923295-€3,272.18
Aerisire de evacuare DAYTON 4YC54 24 in | AE2LMF 4YC5432791 3 / 4 "34 "2700225218911583-€3,403.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4YC90 Aerisire de evacuare 14 in
€1,867.43 /unitate