Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 3TRL8 Flacon rotund Precurat 1000ml - Pachet De 12 | AD2RUE

APPROVED VENDOR 3TRL8 Flacon rotund Precurat 1000ml - Pachet de 12

În stoc
Element: AD2RUE Model: 3TRL8
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
€84.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă pre-curățată
Material de bazăPlastic
Material corpPolietilenă de înaltă densitate
Capacitate1,000mL
Clasă2000
Culoare închidereAlb / albastru
Material de închiderePolipropilenă
Gama de absolvireNespecificat
GurăÎngust
Dimensiune închidere șurub28-410 mm
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.152
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926909910
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateClasăCuloare închidereDiametruÎnălţimeGurăDimensiune închidere șurubPreț
APPROVED VENDOR 3TRK8 Sticla rotunda Precuratare 125ml - Pachet De 24 | AD2RUB 3TRK8125mL2000Alb / albastru--Îngust20-410 mm€108.75
APPROVED VENDOR 3TRL2 Flacon rotund Precurat 250ml - Pachet De 24 | AD2RUC 3TRL2250mL2000Alb / albastru--Îngust24-410 mm€136.62
APPROVED VENDOR 3TRL5 Sticla rotunda Precuratare 500ml - Pachet De 12 | AD2RUD 3TRL5500mL2000Alb / albastru--Îngust28-410 mm€74.05
VÂNTORUL APROBAT 3TRV9 Sticla precurățată cu gură îngustă 125 ml Pachet de 48 | AD2RVC 3TRV9125mL2000Natural51mm99mmÎngust24mm€303.81
VANZATOR APROBAT 333004 Flacon Narrow Mouth Preclean 3000 Hdpe 125 Pachet de 48 | AD2RVD 3TRW2 333004125mL3000Natural51mm99mmÎngust-€359.43
VINDATOR APROBAT 3TRW4 Sticla cu gură largă 125ml Pachet de 48 | AD2RVE 3TRW4125mL2000Natural51mm97mmLarg38mm€324.82
VINDATOR APROBAT 3TRW6 Sticla precurățată cu gura largă 125 ml Pachet de 48 | AD2RVF 3TRW6125mL3000Natural51mm97mmLarg38mm€427.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3TRL8 Flacon rotund Precurat 1000ml - Pachet de 12
€84.81 /unitate