Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 3TRN8 Borcan cu gură largă 250ml - Pachet De 24 | AD2RUH

APPROVED VENDOR 3TRN8 Borcan cu gură largă 250 ml - Pachet de 24

În stoc
Element: AD2RUH Model: 3TRN8
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
€167.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBorcanul curatat in prealabil
Material de bazăPlastic
Material corpPolietilenă de înaltă densitate
Capacitate250mL
Clasă2000
Culoare închidereAlb / albastru
Material de închiderePolipropilenă
Gama de absolvireNespecificat
GurăLarg
Dimensiune închidere șurub45-400 mm
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9855
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926909910
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateClasăDimensiune închidere șurubPreț
VÂNTORUL APROBAT 3TRN2 Borcan cu gură largă 125ml - Pachet De 24 | AD2RUF 3TRN2125mL200038-400 mm€171.53
VÂNTORUL APROBAT 3TRN5 Borcan cu gură largă 125ml - Pachet De 24 | AD2RUG 3TRN5125mL300038-400 mm€214.87
VÂNTORUL APROBAT 3TRP2 Borcan cu gură largă 500ml - Pachet De 12 | AD2RUJ 3TRP2500mL200053-400 mm€117.68
VÂNTORUL APROBAT 3TRP5 Borcan cu gură largă 500ml - Pachet De 12 | AD2RUK 3TRP5500mL300053-400 mm€150.60
VÂNTORUL APROBAT 3TRP8 Borcan cu gură largă 1000ml - Pachet De 12 | AD2RUL 3TRP81,000mL200053-400 mm€126.37
VÂNTORUL APROBAT 3TRR2 Borcan cu gură largă 1000ml - Pachet De 12 | AD2RUM 3TRR21,000mL300053-400 mm€155.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3TRN8 Borcan cu gură largă 250 ml - Pachet de 24
€167.91 /unitate