Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 3UCX6 Borcan cu gură largă precurățat 125 ml - Pachet De 24 | AD2UAQ

APPROVED VENDOR 3UCX6 Borcan precurățat cu gură largă 125 ml - Pachet de 24

În stoc
Element: AD2UAQ Model: 3UCX6
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
€188.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBorcanul curatat in prealabil
Material de bazăSticlă
Material corpSticlă tip III
Capacitate125 ml / 4 oz.
Clasă2000
Culoare închidereAlb / albastru
Material de închiderePolipropilenă
Diametru2.375 "
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime2.75 "
GurăLarg
Dimensiune închidere șurub58-400 mm
ModelaDreptat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.3
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926909910
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateClasăDimensiune închidere șurubModelaPreț
VÂNTORUL APROBAT 3TRU6 Borcan precurățat cu laturi drepte 125 ml - Pachet De 24 | AD2RUX 3TRU6125mL200058-400 mmDreptat€214.25
VÂNTORUL APROBAT 3TRU8 Borcan precurățat cu laturi drepte 250 ml - Pachet De 12 | AD2RUY 3TRU8250 ml / 8 oz.200070-400 mmDreptat€95.67
VÂNTORUL APROBAT 3TRV1 Borcan precurățat cu laturi drepte 250 ml - Pachet De 12 | AD2RUZ 3TRV1250 ml / 8 oz.300070-400 mmDreptat€150.67
Furnizor APROBAT 3UCX9 Borcan cu gură largă precurățată 125 ml - Pachet De 24 | AD2UAR 3UCX9125 ml / 4 oz.300058-400 mmDreptat€269.26
VÂNZĂTOR APROBAT 3UCY9 Borcan cu gură largă precurățată 500 ml - Pachet De 12 | AD2UAT 3UCY9500 ml / 16 oz.200089-400 mmDreptat€127.41
Furnizor APROBAT 3UCZ3 Borcan cu gură largă precurățat 500 ml - Pachet De 12 | AD2UAU 3UCZ3500 ml / 16 oz.300089-400 mmDreptat€171.41
VÂNZĂTOR APROBAT 3UCZ6 Borcan cu gură largă precurățată 1000 ml - Pachet De 12 | AD2UAV 3UCZ61,000 ml / 32 oz.200089-400 mmDreptat€147.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3UCX6 Borcan precurățat cu gură largă 125 ml - Pachet de 24
€188.94 /unitate