Furnizor APROBAT 3UDE3 Sticla de ambalare cu gura larga 250ml - Pachet De 24 | AD2UDK

APPROVED VENDOR 3UDE3 Sticla de ambalare cu gură largă 250 ml - Pachet de 24

În stoc
Element: AD2UDK Model: 3UDE3

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€287.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă pre-curățată
Material de bazăSticlă
Material corpSticlă tip III
Capacitate250 ml / 8 oz.
Clasă3000
Culoare închidereAlb / albastru
Material de închiderePolipropilenă
Diametru2.625 "
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime4.625 "
GurăLarg
Dimensiune închidere șurub45-400 mm
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.0085
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7017905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelModelaCapacitateClasăCuloare închidereDiametruÎnălţimeGurăDimensiune închidere șurubPreț
VÂNTORUL APROBAT 3TRR5 Sticla rotundă Boston 125ml - Pachet De 24 | AD2RUN 3TRR5Runda Boston125mL2000Alb / albastru--Îngust22-400 mm€160.68
VÂNTORUL APROBAT 3TRR8 Sticla rotundă Boston 1000ml - Pachet De 12 | AD2RUP 3TRR8Runda Boston1,000mL2000Alb / albastru--Îngust33-400 mm€120.08
VÂNTORUL APROBAT 3TRT2 Sticla rotundă Boston 125ml - Pachet De 24 | AD2RUR 3TRT2Runda Boston125mL2000Chihlimbar--Îngust22-400 mm€160.03
VÂNTORUL APROBAT 3TRT8 Sticla rotundă Boston 500ml - Pachet De 12 | AD2RUU 3TRT8Runda Boston500mL2000Chihlimbar--Îngust28-400 mm€107.52
VÂNZATOR APROBAT 3TRU4 Sticla rotundă Boston 1000ml - Pachet De 12 | AD2RUW 3TRU4Runda Boston1,000mL2000Chihlimbar--Îngust33-400 mm€129.47
Furnizor APROBAT 3UDD3 Sticla de ambalare cu gura larga 125ml - Pachet De 24 | AD2UDD 3UDD3Rundă125 ml / 4 oz.2000Alb / albastru2.125 "3.75 "Larg38-400 mm€169.62
Furnizor APROBAT 3UDD6 Sticla de ambalare cu gura larga 125ml - Pachet De 24 | AD2UDF 3UDD6Rundă125 ml / 4 oz.3000Alb / albastru2.125 "3.75 "Larg38-400 mm€274.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3UDE3 Sticla de ambalare cu gură largă 250 ml - Pachet de 24
€287.07 /unitate